pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3C200L PASS. A RETE-75 200X075-39 E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3C200L PASS. A RETE-75            200X075-39  E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210086828

Codice prodotto

FCZB4E01A3C200L

Cod. produttore

B4E01A3C200L

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

12330 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.13 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomandal'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.