FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3J400Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 400X110-44 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
6 M
EAN
8029210137957
Codice prodotto
FCZA4J01A3J400Q
Cod. produttore
A4J01A3J400Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
400 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
38700 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.44 kg/m