FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3H600Q PASS. A RETE-60 MTC-ITA 600X060-44 J
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
6 M
EAN
8029210137902
Codice prodotto
FCZA4J01A3H600Q
Cod. produttore
A4J01A3H600Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
600 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
29820 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.8 kg/m