pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3G300L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 300X035-39 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3G300L PASS. A RETE-35  MTC-ITA    300X035-39 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 18 M

EAN

8029210137803

Codice prodotto

FCZA4J01A3G300L

Cod. produttore

A4J01A3G300L

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Altezza:

35 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

7420 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.21 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.