pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C300L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 300X075-39 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C300L PASS. A RETE-75  MTC-ITA    300X075-39 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210137728

Codice prodotto

FCZA4J01A3C300L

Cod. produttore

A4J01A3C300L

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

18760 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.5 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo PASS. A RETE-75 MTC-ITA 300X075-39 J… Passerella a filo