FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C100L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 100X075-39 J


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 100 mm 
- Altezza - 75 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Giunto integrato 
Confezione
- 24 M 
EAN
8029210137698
Codice prodotto
FCZA4J01A3C100L
Cod. produttore
A4J01A3C100L
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
5670 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.8 kg/m