FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C075L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 075X075-39 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
24 M
EAN
8029210137681
Codice prodotto
FCZA4J01A3C075L
Cod. produttore
A4J01A3C075L
Produttore
FCZ
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
3990 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.78 kg/m