FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3J500Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 500X110-44 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
6 M
EAN
8029210137667
Codice prodotto
FCZA4E01A3J500Q
Cod. produttore
A4E01A3J500Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
48820 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.8 kg/m