FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3G300L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 300X035-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
18 M
EAN
8029210137506
Codice prodotto
FCZA4E01A3G300L
Cod. produttore
A4E01A3G300L
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
7420 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.21 kg/m