FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3G100L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 100X035-39 E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
24 M
EAN
8431927012395
Codice prodotto
FCZA4E01A3G100L
Cod. produttore
A4E01A3G100L
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2300 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.53 kg/m