FEMI-CZ SPA - FCZA3Z46F1C600F DERIV. T VERT. ALTO 600x75-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale 
- Larghezza del canale portacavi - 600 mm 
- Altezza del canale portacavi - 77 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210072418
Codice prodotto
FCZA3Z46F1C600F
Cod. produttore
A3Z46F1C600F
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no



