pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z46F1C075E DERIV. T VERT. ALTO 75X75-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z46F1C075E DERIV. T VERT. ALTO        75X75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210072340

Codice prodotto

FCZA3Z46F1C075E

Cod. produttore

A3Z46F1C075E

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3Z46F1C075E - DERIV. T VERT. ALTO 75X75-R 100 Z