FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1D500F DERIV. T VERT. BASSO 500X100-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale 
- Larghezza del canale portacavi - 500 mm 
- Altezza del canale portacavi - 102 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210072234
Codice prodotto
FCZA3Z45F1D500F
Cod. produttore
A3Z45F1D500F
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


