pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F7B500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400x50 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F7B500F RIDUZIONE SINISTRA          500-400x50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210066684

Codice prodotto

FCZA3Z22F7B500F

Cod. produttore

A3Z22F7B500F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.