FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F4B200E RIDUZIONE SINISTRA 200-150X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
8029210066509
Codice prodotto
FCZA3Z22F4B200E
Cod. produttore
A3Z22F4B200E
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


