pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F3C300E RIDUZIONE SINISTRA 300-100X75 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F3C300E RIDUZIONE SINISTRA          300-100X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210066462

Codice prodotto

FCZA3Z22F3C300E

Cod. produttore

A3Z22F3C300E

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 300-100X75 Z… Riduzione per canale / passerella portacavi