pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F2C200E RIDUZIONE SINISTRA 200-75X75 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F2C200E RIDUZIONE SINISTRA           200-75X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210066394

Codice prodotto

FCZA3Z22F2C200E

Cod. produttore

A3Z22F2C200E

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.