FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F8D600F RIDUZIONE DESTRA 600-500x100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 600 mm 
- Altezza del canale portacavi - 102 mm 
- Larghezza lato piccolo - 500 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione destra 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210066080
Codice prodotto
FCZA3Z21F8D600F
Cod. produttore
A3Z21F8D600F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
500 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no



