FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F7D500F RIDUZIONE CENTRALE 500-400x100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
8029210065366
Codice prodotto
FCZA3Z20F7D500F
Cod. produttore
A3Z20F7D500F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no



