pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F4D300E RIDUZIONE CENTRALE 300-150X100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F4D300E RIDUZIONE CENTRALE         300-150X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210065199

Codice prodotto

FCZA3Z20F4D300E

Cod. produttore

A3Z20F4D300E

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.