pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F1B200E RIDUZIONE CENTRALE 200-50X50 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F1B200E RIDUZIONE CENTRALE           200-50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210064963

Codice prodotto

FCZA3Z20F1B200E

Cod. produttore

A3Z20F1B200E

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 200-50X50 Z… Riduzione per canale / passerella portacavi