GEWISS - PULSANTE LUMINOSO - 1NA+1NC 16A 230V - ROSSO - 1 MODULO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente di commutazione - 16 A
tensione di commutazione - 250 V
colore della calotta - rosso
tipo di tensione di alimentazione - AC
colore del pulsante - bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011564448025
Codice prodotto
GWGW96569
Cod. produttore
GW96569
Produttore
GEWGW96569
corrente di commutazione:
16 A
tensione di commutazione:
250 V
colore della calotta:
rosso
tipo di tensione di alimentazione:
AC
colore del pulsante:
bianco
con lampada di segnalazione:
Sì
Massima tensione di lavoro:
230 V
numero di contatti di riposo:
1
numero di contatti di chiusura:
1
Tipo lampada:
LED
Numero moduli DIN:
1
profondità di incasso:
72 mm