FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1B050E DERIVAZIONE T ORIZZ. 50X50-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
EAN
8029210064277
Codice prodotto
FCZA3Z15F1B050E
Cod. produttore
A3Z15F1B050E
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo


