pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX200K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 200 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V67GXX200K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI        200 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210060309

Codice prodotto

FCZA3V67GXX200K

Cod. produttore

A3V67GXX200K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

200 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (coperchio), in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.