pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE            75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210059884

Codice prodotto

FCZA3V63A5B025K

Cod. produttore

A3V63A5B025K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 V… Giunto per sistema portacavi