FEMI-CZ SPA - FCZA3V46F1B050D DERIV. T VERT. ALTO 50x50-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale 
- Larghezza del canale portacavi - 50 mm 
- Altezza del canale portacavi - 52 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210058740
Codice prodotto
FCZA3V46F1B050D
Cod. produttore
A3V46F1B050D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012



