pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V29F2C000H GIUNTI INVERS. PIANO DX+SX 60X71-1.2 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V29F2C000H GIUNTI INVERS. PIANO  DX+SX 60X71-1.2 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210113425

Codice prodotto

FCZA3V29F2C000H

Cod. produttore

A3V29F2C000H

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

60 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto per inversione di piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.