FEMI-CZ SPA - FCZA3V23F1D400F RIDUZIONE ALTEZZA 400x100-400x75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210053585
Codice prodotto
FCZA3V23F1D400F
Cod. produttore
A3V23F1D400F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012



