pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F3C300D RIDUZIONE SINISTRA 300-100x75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210052953

Codice prodotto

FCZA3V22F3C300D

Cod. produttore

A3V22F3C300D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.