FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F2B150D RIDUZIONE SINISTRA 150-75x50 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 150 mm 
- Altezza del canale portacavi - 52 mm 
- Larghezza lato piccolo - 75 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione sinistra 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210052830
Codice prodotto
FCZA3V22F2B150D
Cod. produttore
A3V22F2B150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012



