pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F1B075D RIDUZIONE SINISTRA 75-50X50 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F1B075D RIDUZIONE SINISTRA            75-50X50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210052786

Codice prodotto

FCZA3V22F1B075D

Cod. produttore

A3V22F1B075D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 75-50X50 V… Riduzione per canale / passerella portacavi