pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F6C400F RIDUZIONE DESTRA 400-300X75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F6C400F RIDUZIONE DESTRA            400-300X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210052434

Codice prodotto

FCZA3V21F6C400F

Cod. produttore

A3V21F6C400F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE DESTRA 400-300X75 V… Riduzione per canale / passerella portacavi