pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F2C150D RIDUZIONE DESTRA 150-75X75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F2C150D RIDUZIONE DESTRA             150-75X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210052199

Codice prodotto

FCZA3V21F2C150D

Cod. produttore

A3V21F2C150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE DESTRA 150-75X75 V… Riduzione per canale / passerella portacavi