pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F4C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-150X75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F4C300D RIDUZIONE CENTRALE          300-150X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210051666

Codice prodotto

FCZA3V20F4C300D

Cod. produttore

A3V20F4C300D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 300-150X75 V… Riduzione per canale / passerella portacavi