FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F3D300D RIDUZIONE CENTRALE 300-100x100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 300 mm 
- Altezza del canale portacavi - 102 mm 
- Larghezza lato piccolo - 100 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210051628
Codice prodotto
FCZA3V20F3D300D
Cod. produttore
A3V20F3D300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012



