FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXD600K GIUNZIONE A CANOTTO 600X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210046778
Codice prodotto
FCZA3S66FXD600K
Cod. produttore
A3S66FXD600K
Produttore
FCZ
Modello:
Connettore lineare
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
600 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


