pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE            75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210046402

Codice prodotto

FCZA3S63A5B025K

Cod. produttore

A3S63A5B025K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto snodato verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.