FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D500F DERIV. T VERT. ALTO VP 500X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210044996
Codice prodotto
FCZA3S44F1D500F
Cod. produttore
A3S44F1D500F
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


