pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7D500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400x100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7D500F RIDUZIONE SINISTRA         500-400x100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210039725

Codice prodotto

FCZA3S22F7D500F

Cod. produttore

A3S22F7D500F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.