pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F6B400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X50 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F6B400F RIDUZIONE SINISTRA          400-300X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210039596

Codice prodotto

FCZA3S22F6B400F

Cod. produttore

A3S22F6B400F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 400-300X50 S… Riduzione per canale / passerella portacavi