pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F2B300D RIDUZIONE SINISTRA 300-75x50 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F2B300D RIDUZIONE SINISTRA           300-75x50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039367

Codice prodotto

FCZA3S22F2B300D

Cod. produttore

A3S22F2B300D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.