pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F8C600F RIDUZIONE DESTRA 600-500X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F8C600F RIDUZIONE DESTRA            600-500X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210039077

Codice prodotto

FCZA3S21F8C600F

Cod. produttore

A3S21F8C600F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

500 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE DESTRA 600-500X75 S… Riduzione per canale / passerella portacavi