pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F6C400F RIDUZIONE DESTRA 400-300X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F6C400F RIDUZIONE DESTRA            400-300X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210038940

Codice prodotto

FCZA3S21F6C400F

Cod. produttore

A3S21F6C400F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.