FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B150D RIDUZIONE DESTRA 150-50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038636
Codice prodotto
FCZA3S21F1B150D
Cod. produttore
A3S21F1B150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.


