pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B075D RIDUZIONE DESTRA 75-50X50 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B075D RIDUZIONE DESTRA              75-50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038612

Codice prodotto

FCZA3S21F1B075D

Cod. produttore

A3S21F1B075D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.