pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F8D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F8D600F RIDUZIONE CENTRALE         600-500X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038407

Codice prodotto

FCZA3S20F8D600F

Cod. produttore

A3S20F8D600F

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

500 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.