pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F7D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-400X100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F7D600F RIDUZIONE CENTRALE         600-400X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038377

Codice prodotto

FCZA3S20F7D600F

Cod. produttore

A3S20F7D600F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 600-400X100 S… Riduzione per canale / passerella portacavi