pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C500F RIDUZIONE CENTRALE 500-300X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C500F RIDUZIONE CENTRALE          500-300X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038278

Codice prodotto

FCZA3S20F6C500F

Cod. produttore

A3S20F6C500F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.