pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-75X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C200D RIDUZIONE CENTRALE           200-75X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038032

Codice prodotto

FCZA3S20F2C200D

Cod. produttore

A3S20F2C200D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 200-75X75 S… Riduzione per canale / passerella portacavi