FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2B100D RIDUZIONE CENTRALE 100-75x50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
8029210037974
Codice prodotto
FCZA3S20F2B100D
Cod. produttore
A3S20F2B100D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no



